Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel, PA / PE 50 cm x 30 cm transparent 90 my


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Siegelrandbeutel, PA / PE 50 cm x 30 cm transparent 90 my
Siegelrandbeutel, PA / PE 50 cm x 30 cm transparent 90 my
Artikel-Nr.:
     2909-4002911018071
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     10192
EAN/GTIN:
     4002911018071
Suchbegriffe:
PA/PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
100 Siegelrandbeutel, PA / PE 50 cm x 30 cm transparent 90 my

transparente Siegelrandbeutel

- Abmessungen: 50 x 30 cm
- Stärke: 90 my
- geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Lebensmitteln
- nicht geeignet für alkoholische und saure Füllgüter (pH-Wert <4,5)
- Siegeltemperatur: 100° bis 180° Grad
- Temperaturbeständig bis 70° Grad (bis zu 2 Stunden)
- kurzzeitiges Erhitzen bei 90°C möglich
- Vakuumierung nur mit Kammervakuumierern möglich

Schlagworte: Vakuumbeutel, Vakuumierbeutel

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Höhe:
50 cm
Breite:
30 cm
Gewicht:
24,22
Material:
PA / PE
Materialdicke:
90 my
Höhe der Einzelpackung:
40
Breite der Einzelpackung:
30
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
2463,2
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,75*
1 Kartonage enthält 5 Packungen (€ 22,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.