Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientrenngerät 1-fach für 45 cm breite Großrollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folientrenngerät 1-fach für 45 cm breite Großrollen
Folientrenngerät 1-fach für 45 cm breite Großrollen
Artikel-Nr.:
     2909-4002911196816
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     19681
EAN/GTIN:
     4002911196816
Folientrenngerät 1-fach für 45 cm breite Großrollen

professionelles Folientrenngerät aus Metall
passend für alle PAPSTAR Frischhalte- und Alufolien
mit einer Breite von max. 45 cm

- mit Abreißkante
- geeignet zur Befestigung an der Wand
- ohne Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Gewicht:
933,8
Material:
Metall
Höhe der Einzelpackung:
9,8
Breite der Einzelpackung:
17
Tiefe der Einzelpackung:
53
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1090,8
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 21,50*
€ 21,50*
10 Tage
72
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 23,85*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,11*
€ 45,45*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 55,66*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (€ 21,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.