Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientrenngerät 1-fach für 45 cm breite Großrollen. Material: Metall. Farbe: silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Folientrenngerät 1-fach für 45 cm breite Großrollen. Material: Metall. Farbe: silber
Folientrenngerät 1-fach für 45 cm breite Großrollen. Material: Metall. Farbe: silber
Artikel-Nr.:
     7223-PAP19681
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19681
EAN/GTIN:
     4002911196816
professionelles Folientrenngerät aus Metall - passend für alle PAPSTAR Frischhalte- und Alufolien - mit einer Breite von max. 45 cm - mit Abreißkante - geeignet zur Befestigung an der Wand - ohne Befestigungsmaterial.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
silber
Gewicht (Stück):
933,8 g
Gewicht (Packung):
1090,8 g
Gewicht (Karton):
1091 g
Volumen (Karton):
0,0088
Saison:
Ganzjahr
Art der Verpackung:
Standardkarton
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 21,50*
€ 21,50*
11 Tage
72
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,40*
€ 23,85*
Lager 7223
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 21,11*
€ 45,45*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 55,66*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,45*
€ 54,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,08*
€ 31,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.