Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm · 2 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm · 2 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm · 2 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm · 2 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm · 2 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm · 2 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911211359
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11135
EAN/GTIN:
     4002911211359
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 29 cm · 2 cm weiss

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Durchmesser: 29 cm
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert
-
Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
29 cm
Gewicht:
31
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
450 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
29
Breite der Einzelpackung:
29
Tiefe der Einzelpackung:
17
Bruttogewicht der Einzelpackung:
3114,4
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 19,50*
€ 19,50*
12 Tage
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 19,62*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 39,00*
€ 39,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 29,48*
€ 41,26*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 47,88*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,00*
€ 46,41
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 2 Packungen (€ 19,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.