Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller Papstar Pure, Einweg, rund, Ø 290 mm, lebensmittelecht, klimaneutral, FSC--zertifiziert undkompostierbar, weiss 2 x 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-189691
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11135
EAN/GTIN:
     4002911211359
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Diese runden Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers Papstar für den Einweg-Gebrauch sind besonders nachhaltig und umweltfreundlich.

In Kooperation mit dem Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt, bestehen die kompostierbaren und lebensmittelechten Teller aus weisser, FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Die Materialstärke beträgt 450 g/m2.

Sie erhalten die TüV-zertifizierten Pappteller Pure von Papstar zu 2 x 100 Stück. Der Durchmesser eines jeden Tellers beläuft sich dabei auf 290 mm.

Ausführung:

  • 2 x 100 runde Einweg-Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers
    • lebensmittelecht
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial
    • in Zusammenarbeit mit Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt
    • kompostierbar
  • TüV-zertifiziert

Weitere Details:

  • Materialstärke: jeweils 450 g/m2
  • Material: jeweils 100 % Frischfaserpappe
  • Farbe: jeweils weiss
  • Masse: jeweils 290 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
rund
Material:
Karton
Stück/Paket:
2 x 100
Durchmesser:
290 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 19,50*
€ 19,50*
12 Tage
100
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,72*
€ 19,62*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 39,00*
€ 39,00*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 29,48*
€ 41,26*
Lager 3635
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 47,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,30*
€ 56,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,39*
€ 54,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,33*
€ 52,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,82*
€ 50,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,98*
€ 44,01
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,1849* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.