Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911211854
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11185
EAN/GTIN:
     4002911211854
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Durchmesser: 23 cm
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
13,9
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
320 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
9,5
Breite der Einzelpackung:
23
Tiefe der Einzelpackung:
23
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1393,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
120
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,50*
€ 9,50*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,59*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,13167*
€ 10,65167*
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,135*
€ 10,655*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,60*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,50*
€ 11,305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14804
ab € 3,80*
Zubehör
PAPSTAR
81198
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.