Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pappteller Papstar Pure, Einweg, rund, Ø 230 mm, lebensmittelecht, klimaneutral, FSC--zertifiziert undkompostierbar, weiss 6 x 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-189690
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11185
EAN/GTIN:
     4002911111857
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Diese runden Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers Papstar für den Einweg-Gebrauch sind ausgesprochen nachhaltig sowie umweltverträglich.

In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt, wurden die kompostierbaren und lebensmittelechten Teller aus weisser, FSC-zertifizierter Frischfaserpappe gefertigt ohne Zusatz von Recyclingmaterial. Die Materialstärke beträgt 320 g/m2.

Erhältlich sind die TüV-zertifizierten Pappteller Pure von Papstar zu 6 x 100 Stück. Der Durchmesser eines jeden Tellers beträgt dabei 230 mm.

Ausführung:

  • 6 x 100 runde Einweg-Pappteller aus der Kollektion Pure des Herstellers
    • lebensmittelecht
  • Besonders umweltfreundlich
    • gefertigt aus FSC-zertifizierter Frischfaserpappe ohne Zusatz von Recyclingmaterial
    • in Zusammenarbeit mit Unternehmen Climate Partner klimaneutral hergestellt
    • kompostierbar
  • TüV-zertifiziert

Weitere Details:

  • Materialstärke: jeweils 320 g/m2
  • Material: jeweils 100 % Frischfaserpappe
  • Farbe: jeweils weiss
  • Masse: jeweils 230 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
rund
Material:
Karton
Stück/Paket:
6 x 100
Durchmesser:
230 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 9,50*
€ 9,50*
10 Tage
100
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,85*
€ 9,59*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,13167*
€ 10,65167*
Lager 3635
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,135*
€ 10,655*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 7,60*
€ 10,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,655*
€ 12,67945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,315*
€ 12,27485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,985*
€ 11,88215
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,135*
€ 9,68065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
14804
ab € 3,80*
Zubehör
PAPSTAR
81198
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.