Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Hartpapierbecher
>
Artikel
Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 5,5 cm · 7,5 cm glasklar
Menge:
Kartonage
Produktinformationen:
Papstar
Lager 2909
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2909-4002911221631
Hersteller:
Starpak
Herst.-Nr.:
12163
EAN/GTIN:
4002911221631
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
40 Trinkbecher, PS 0,1 l Ø 5,5 cm · 7,5 cm glasklar
Einweg-Becher aus glasklar gespritztem PS ( Polystyrol )
- Füllinhalt: 0,1 l
- mit Füllstrich
- ideal als Probierbecher geeignet
- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Höhe:
7,5 cm
Durchmesser:
5,5 cm
Gewicht:
6,8
Material:
PS
Höhe der Einzelpackung:
6
Breite der Einzelpackung:
36
Tiefe der Einzelpackung:
6
Bruttogewicht der Einzelpackung:
273,9
Professional:
Professional Produkt
... >
EMG - recyclebar -
>
Einmalgeschirr aus Kunststoff
>
Trinkbecher und Gläser glasklar
Weitere Suchbegriffe:
Kaltgetränkebecher
,
Hartpapier-Becher
,
Hartpapierbecher
,
Pappbecher
,
Emaille Becher
,
Mehrweg-Becher
,
Mehrwegbecher
,
ausschankbecher 100 ml ps
,
hartpapier becher
,
hartpapierbecher 100ml
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2909
4 Tage
20
Frei Haus
ab € 96,00*
€ 96,00*
Lager 388
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,26*
€ 101,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 96,00*
€ 114,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 25 Packungen (€ 3,84* pro Packung)
Lagerstand:
Lager 2909
Versand:
Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2909
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen