Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 10 m x 1 m "Bayrisch Blau"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papiertischtuch mit Damastprägung 10 m x 1 m "Bayrisch Blau"
Papiertischtuch mit Damastprägung 10 m x 1 m "Bayrisch Blau"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911225431
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12543
EAN/GTIN:
     4002911225431
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung 10 m x 1 m "Bayrisch Blau"

Papiertischtuch "Bayrisch Blau" mit Damastprägung auf Rolle

- Länge: 10 m
- Breite: 1 m
- Stärke: 45 gr/m²



- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiss
Höhe:
10 m
Breite:
1 m
Gewicht:
450
Material:
Papier, recycled
Materialdicke:
45 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
100
Breite der Einzelpackung:
5
Tiefe der Einzelpackung:
5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
455,5
Professional:
-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 3,94*
8 Tage
unbekannt
20
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,0285*
€ 4,225*
Lager 2909
400
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 4,83*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 6,42*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,22*
€ 24,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,83*
€ 5,7477
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 96,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
18778
ab € 1,12*
Sonstiges
PAPSTAR
18747
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.