Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-2321 Herst.-Nr.: 18747 EAN/GTIN: 4002911287477 |
| |
|
| | |
| Wimpelkette, Folie 4 m "Bayrisch Blau" wetterfest
Wimpelkette aus Folie "Bayrisch Blau"
- Länge: 4 m - 16 Wimpel à 16 x 27 cm - wetterfest
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/weiss | Höhe: | 4 m | Gewicht: | 28,2 | Material: | LDPE (virgin) | Materialdicke: | 60 my | Höhe der Einzelpackung: | 35,5 | Breite der Einzelpackung: | 16,5 | Tiefe der Einzelpackung: | 1 | Bruttogewicht der Einzelpackung: | 37,6 | Professional: | - |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,29* | € 1,85* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,04* | € 2,70* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 1,08* | € 3,08* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,17* | € 4,10* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 14,70* | € 14,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|