Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deko-Picker 10 cm farbig sortiert "Eisschirmchen"


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Deko-Picker 10 cm farbig sortiert "Eisschirmchen"
Deko-Picker 10 cm farbig sortiert "Eisschirmchen"
Deko-Picker 10 cm farbig sortiert "Eisschirmchen"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911266793
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16679
EAN/GTIN:
     4002911266793
Suchbegriffe:
Cocktailpicker
Cocktailspieße
Flaggenpicker
Holzspieße
144 Deko-Picker 10 cm farbig sortiert "Eisschirmchen"

Produktmerkmale
- Farbig sortiert (Farbauswahl erfolgt zufällig)
- Länge: 10 cm
- Ideal als Cocktail- oder Eisdekoration
- Verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube

Farbenfrohe Eisschirmchen für stilvolle Präsentationen
Unsere Deko-Picker aus Holz "Eisschirmchen" mit einer Länge von 10 cm sind perfekt, um Ihren Cocktails und Eisbechern einen farbenfrohen und stilvollen Akzent zu verleihen. Die farbig sortierten Schirmchen bringen lebendige Farben auf Ihre Party und sorgen für ein festliches Ambiente. Verpackt in einer praktischen Pappbox mit transparenter Haube, sind die Schirmchen leicht zu lagern und zu handhaben.

Tipp: Verwenden Sie diese Eisschirmchen, um Ihre Getränke und Desserts optisch aufzuwerten und Ihren Gästen ein besonderes Highlight zu bieten.

Bestellen Sie jetzt und bringen Sie tropisches Flair auf Ihre nächste Feier!

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Farben der abgebildeten Produkte von den gelieferten Farben abweichen können. Die Auswahl der Farben erfolgt zufällig und kann nicht garantiert werden.

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Höhe:
10 cm
Gewicht:
,92
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
11,8
Tiefe der Einzelpackung:
4
Bruttogewicht der Einzelpackung:
182,9
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
240
12
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 5,00*
12 Tage
100
12
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 6,45*
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 6,64*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 7,48*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.