Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grußkette 2,5 m "Herzlichen Glückwunsch"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Grußkette 2,5 m "Herzlichen Glückwunsch"
Grußkette 2,5 m "Herzlichen Glückwunsch"
Grußkette 2,5 m "Herzlichen Glückwunsch"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911286456
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18645
EAN/GTIN:
     4002911286456
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Grußkette 2,5 m "Herzlichen Glückwunsch"

Buchstabengirlande "Herzlichen Glückwunsch"

- Länge: 2,5 m
- Höhe der Buchstaben: ca. 11 cm


Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Höhe:
2,5 m
Gewicht:
61,17
Material:
Pappe
Höhe der Einzelpackung:
21
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
69,6
Professional:
-
Weitere Suchbegriffe: Grußkette, dekokette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,39*
€ 1,39*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,45*
13 Tage
72
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,393*
€ 2,003*
10 Tage
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 2,11*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 2,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.