Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grußkette Herzlichen Glückwunsch 2,5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Grußkette Herzlichen Glückwunsch 2,5m
Grußkette Herzlichen Glückwunsch 2,5m
Artikel-Nr.:
     467-KATA325438
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18645
EAN/GTIN:
     4002911186459
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
  • Ausführung: Herzlichen Glückwunsch
  • Format/Größe: 2,5m
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.063 kg
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Papstar
Material:
Pappe
Produktlänge:
250 cm
Weitere Suchbegriffe: Grußkette, papstar grußkette, deko kette, Dekoartikel, Dekorationsband, Großraum, Großraum-Girlande, GroßraumGirlande, Hänge, Hänge-Girlande, HängeGirlande, Krepp, Krepp-Girlande, KreppGirlande, Mini, Mini-Girlande, MiniGirlande, Motiv, Motiv-Girlande, MotivGirlande, Papier, Papier-Girlande, PapierGirlande, Partyartikel, Schmuckgirlande
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,39*
€ 1,39*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,40*
12 Tage
93
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,383*
€ 2,003*
Lager 467
13
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,17*
€ 2,08*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 2,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,08*
€ 2,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,70*
€ 2,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,39
pro Packung
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.