Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftballons Ø 22 cm "Multicolour"


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Luftballons Ø 22 cm "Multicolour"
Luftballons Ø 22 cm "Multicolour"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911286722
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18672
EAN/GTIN:
     4002911286722
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballons
8 Luftballons Ø 22 cm "Multicolour"

Luftballons "Multicolour"

- Durchmesser: 22 cm
- Umfang: 70 cm

Achtung!
Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken.
Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten.
Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen.
Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!

Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
3,45
Material:
Naturkautschuk
Höhe der Einzelpackung:
18,5
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
33,8
Professional:
-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,37*
2 Tage
20
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 0,78*
€ 1,38*
Lager 2909
300
15
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 1,47*
7 Tage
unbekannt
15
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 2,38*
8 Tage
unbekannt
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 3,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Pakete
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Pakete
Mindestbestellmenge: 15 Pakete ( entspricht € 22,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.