Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8 Luftballons Ø 22 cm "Multicolour". Material: Naturkautschuk. Farbe: farbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP18672
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18672
EAN/GTIN:
     4002911186725
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballons
Luftballons "Multicolour" - Durchmesser: 22 cm - Umfang: 70 cm. Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!.
Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
3,45 g
Gewicht (Packung):
33,8 g
Gewicht (Karton):
627 g
Volumen (Karton):
0,0026
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
22 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Multicolour
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
15
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,37*
2 Tage
20
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 0,78*
€ 1,39*
3 Tage
300
15
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,47*
€ 1,47*
7 Tage
unbekannt
15
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 2,39*
Lager 42XH2
unbekannt
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 3,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,115* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 46,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.