Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Girlande, Papier Ø 17 cm · 6 m "Fantasy"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Girlande, Papier Ø 17 cm · 6 m "Fantasy"
Girlande, Papier Ø 17 cm · 6 m "Fantasy"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911292570
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19257
EAN/GTIN:
     4002911292570
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Girlande, Papier Ø 17 cm · 6 m "Fantasy"

Girlande aus Papier "Fantasy"

- Länge: 6 m
- Durchmesser: 17 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Höhe:
6 m
Durchmesser:
17 cm
Gewicht:
105,5
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
24,5
Breite der Einzelpackung:
18,5
Tiefe der Einzelpackung:
2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
115,4
Professional:
-
Weitere Suchbegriffe: papstar girlande, deko kette, girlande 6m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,39*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 5,14*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 6,19*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 21,11*
€ 30,61*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 33,60*
€ 33,60*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 33,60*
€ 39,98
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 3,36* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.