Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Girlande "Fantasy", Papier, Ø 17 cm, L 6 m, schwer entflammbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Girlande "Fantasy", Papier, Ø 17 cm, L 6 m, schwer entflammbar
Papstar Girlande "Fantasy", Papier, Ø 17 cm, L 6 m, schwer entflammbar
Artikel-Nr.:
     388-39792E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19257
EAN/GTIN:
     4002911292570
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Papstar Girlande

- Länge: 6,00 m
- Durchmesser: 17 cm
- Dekor/Gestaltung: Fantasy
- Material: Papier
- schwer entflammbar

Produkt-Typ: Girlanden
Farbe: mehrfarbig
Maße: Ø 17 cm x L 6 m
Material: Papier
Besonderheiten: schwer entflammbar

Weitere Suchbegriffe: papstar girlande, deko kette, girlande 6m, Deko-Artikel, Faschingsartikel, Girlanden, Karnevalsartikel, Party-Artikel, Partydekoration, Saisonartikel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,39*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 5,14*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 6,19*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 21,11*
€ 30,61*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 33,60*
€ 33,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,61*
€ 36,43
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,42*
€ 33,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,56*
€ 30,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.