Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaschlikspieße, Holz Ø 3 mm · 20 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Schaschlikspieße, Holz Ø 3 mm · 20 cm
Schaschlikspieße, Holz Ø 3 mm · 20 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911295250
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19525
EAN/GTIN:
     4002911295250
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
100 Schaschlikspieße, Holz Ø 3 mm · 20 cm

Schaschlikspieße aus Holz

- Länge: 20 cm
- Durchmesser: 3 mm
- verpackt im Folienbeutel

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
20 cm
Durchmesser:
3 mm
Gewicht:
,85
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
22
Breite der Einzelpackung:
9,5
Tiefe der Einzelpackung:
2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
87,8
Professional:
-
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
62
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,69*
7 Tage
unbekannt
24
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,07*
€ 2,08*
8 Tage
unbekannt
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 2,51*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 21,96*
€ 30,70*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 36,00*
€ 36,00*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,00*
€ 42,84
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 24 Packungen (€ 1,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.