Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Schaschlikspieße, Holz, Ø 3 mm, L 20 cm, 2.400er-Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Schaschlikspieße, Holz, Ø 3 mm, L 20 cm, 2.400er-Karton
Papstar Schaschlikspieße, Holz, Ø 3 mm, L 20 cm, 2.400er-Karton
Papstar Schaschlikspieße, Holz, Ø 3 mm, L 20 cm, 2.400er-Karton
Artikel-Nr.:
     388-40611E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19525
EAN/GTIN:
     4002911295250
Suchbegriffe:
Bratenspieße
Bratspieße
Fleisch-Spieße
Fleischspieß
Papstar Schaschlikspieße

- Länge/Höhe: 20 cm
- ØDurchmesser: 3 mm
- Gewicht: 1 gr.
- Material: Holz
- verpackt in Folienverpackungen in Pappbox

Produktname: Schaschlik-Spieße
Material: Holz
Größe: 20,0 cm
Farbe: natur

Weitere Suchbegriffe: Schaschlik-Spieße, Schaschlikspieße, fleischspieß, Fingerfood Zubehör, Fingerfoodspieße, Haushaltsartikel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
60
24
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,32*
€ 1,72*
7 Tage
unbekannt
24
pro Packung
€ 7,90*
ab € 1,08*
€ 2,09*
8 Tage
unbekannt
24
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 2,52*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 22,01*
€ 30,79*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 36,00*
€ 36,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,79*
€ 36,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,59*
€ 34,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,67*
€ 31,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,25*
€ 28,86
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 22,01*
€ 26,19
pro Packung
1 Packung enthält 2.400 Stück (ab € 0,00918* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.