Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm natur "Sommaräng" aus recyceltem Papier


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm natur "Sommaräng" aus recyceltem Papier
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm natur "Sommaräng" aus recyceltem Papier
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm natur "Sommaräng" aus recyceltem Papier
Artikel-Nr.:
     2909-4002911338445
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88380
EAN/GTIN:
     4002911338445
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm natur "Sommaräng" aus recyceltem Papier

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor

- 33 x 33 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz
- aus recyceltem Tissue

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,2
Material:
Tissue, recycled
Materialdicke:
52,5 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
106,8
Zertifikat:
FSC® RECYCLED CREDIT Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 2,10* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.