Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eislöffel, Papier "pure" 9,5 cm weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Eislöffel, Papier "pure" 9,5 cm weiss
Eislöffel, Papier "pure" 9,5 cm weiss
Eislöffel, Papier "pure" 9,5 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911362594
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88073
EAN/GTIN:
     4002911362594
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertlöffel
Einweg-Eislöffel
Einwegdessertlöffel
Einwegeislöffel
100 Eislöffel, Papier "pure" 9,5 cm weiss

Eislöffel aus FSC® zertifiziertem Papier

- Länge: 9,5 cm
- stabil und geschmacksneutral
- max. Gebrauchstemperatur:
Flüssige Lebensmittel max. 50°C
Trockene Lebensmittel max 70°C

Synonym: Eisspatel

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
9,5 cm
Gewicht:
1,6
Material:
Papier
Höhe der Einzelpackung:
10,5
Breite der Einzelpackung:
8,2
Tiefe der Einzelpackung:
4,2
Bruttogewicht der Einzelpackung:
171,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,00*
1 Kartonage enthält 20 Packungen (€ 4,00* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.