Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm dunkelblau
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm dunkelblau
Artikel-Nr.:
     2909-4002911445174
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86973
EAN/GTIN:
     4002911445174
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
50 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm dunkelblau

Unifarbige Tissue-Servietten im praktischen 50er Pack

- Maße: 33 x 33 cm
- ¿ Falz, 3-lagig
- Material: Tissue
- Farbe: Dunkelblau
- lebensmittelgeeignet,
Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelblau
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5
Material:
Tissue
Materialdicke:
46,5 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
6,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
253,4
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX 70% Svanen | Svanen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
14
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,69*
Lager 2909
280
14
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,75*
€ 2,75*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,83*
€ 3,34*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,40*
€ 22,72*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Packungen
Mindestbestellmenge: 14 Packungen ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.