Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Daisies Mix"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Daisies Mix"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Daisies Mix"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Daisies Mix"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911482186
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86822
EAN/GTIN:
     4002911482186
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm "Daisies Mix"

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor

- 33 x 33 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
51 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
110,6
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,00*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 2,10* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.