Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Graphic Leaves"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Graphic Leaves"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Graphic Leaves"
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Graphic Leaves"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911508466
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87710
EAN/GTIN:
     4002911508466
Suchbegriffe:
Dekorserviette
Motivserviette
Papiermotivserviette
Papierserviette
20 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm grün "Graphic Leaves"

Umweltfreundliche Tissue Servietten mit Dekor

- 40 x 40 cm
- 3-lagig
- 1/4-Falz

Bedruckt mit Farben auf Wasserbasis, ohne optische Aufheller


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8,5
Material:
Tissue
Materialdicke:
51 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
173,7
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Svanen | Svanen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,30*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 2,73* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.