Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtstreifenbeutel mit PLA-Fenster "pure" 18 cm x 21,5 cm braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichtstreifenbeutel mit PLA-Fenster "pure" 18 cm x 21,5 cm braun
Sichtstreifenbeutel mit PLA-Fenster "pure" 18 cm x 21,5 cm braun
Sichtstreifenbeutel mit PLA-Fenster "pure" 18 cm x 21,5 cm braun
Artikel-Nr.:
     2909-4002911553879
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87442
EAN/GTIN:
     4002911553879
Suchbegriffe:
Brötchen-Beutel
Brötchenbeutel
Brötchentüte
Bäcker-Beutel
1000 Sichtstreifenbeutel mit PLA-Fenster "pure" 18 cm x 21,5 cm braun

umweltfreundlicher Backwarenbeutel aus Kraftpapier mit Sichtstreifen aus dem Bio-Kunststoff PLA

- Maße: 18 x 21,5 cm
- Material: Kraftpapier mit Sichtfenster aus PLA
- verhindert die Bildung von Schwitzwasser durch frische Backwaren
- Kontrollmöglichkeit bei durch Konsumenten selbst-verpackter Ware

So sind Backwaren nicht nur hygienisch verpackt, sondern bleiben lange frisch und trocknen nicht aus

Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Höhe:
18 cm
Breite:
21,5 cm
Gewicht:
3,5
Material:
Kraftpapier
Materialdicke:
35 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
10
Breite der Einzelpackung:
23
Tiefe der Einzelpackung:
37
Bruttogewicht der Einzelpackung:
5430,9
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
66
pro Stück
€ 4,95*
ab € 49,46*
€ 64,57*
Lager 2909
20
pro Packung
€ 4,99*
ab € 70,00*
€ 70,00*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 58,48*
€ 97,00*
9 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,49*
€ 106,44*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,00*
€ 83,30
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (€ 0,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.