Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Brötchenbeutel

  Brötchenbeutel  (96 Angebote unter 28.420.472 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Brötchenbeutel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Brötchenbeutel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Brötchenbeutel
^

Der Bäckerbeutel zur Verpackung von Brötchen und Feingebäck

Damit Brötchen, Teilchen, Gebäck und andere Köstlichkeiten abgepackt werden können, werden spezielle Bäckerbeutel eingesetzt. Die Beutel eignen sich nicht nur für Backwaren, sondern können in neutraler Farbe zudem für andere Speisen zum Einsatz kommen.

Papierbeutel  für unterschiedliche Zwecke – Einsatzmöglichkeiten im Überblick

Bäckerbeutel können in den Maßen variieren, sodass sie vielseitig einsetzbar sind. So stehen beispielsweise Papierbeutel für drei, fünf, acht oder mehr Brötchen zur Wahl. Große Modelle der Brötchentüte eignen sich beispielsweise für ganze Brote oder auch je nach Länge und Breite für Baguettes. Für Tortenstücke oder andere Gaumenfreuden ist zudem als Ablage ein Pappteller bzw. Einwegteller anzuraten, um diese sicher abzulegen und schließlich in den Beutel zu schieben. Mit Butterbrotpapier abgedeckt, bleiben die Köstlichkeiten auch auf der Oberseite geschützt, sodass sich keine Speisen an den Brötchentüten selbst anfinden. Kleine Varianten sind des Weiteren auch als Bonbontüte einsetzbar oder auch für Pizzabrötchen. Aus diesem Grund kann die Papiertüte auch in Pizzerias zum Einsatz kommen. Je nach Bedarf kann der Beutel für die Gastronomie mit neutralem Aufdruck oder in klassischem Weiß, wie auch zum Abreißen oder Aufhängen gewählt werden. Beutel mit Perforationen verhindern ferner, dass sich Feuchtigkeit im Inneren ansammelt, sodass eine Schimmelbildung aufgrund der minimalen Luftzufuhr ausgeschlossen wird.

Brötchenzangen, Kuchenpaletten und weitere praktische Helfer

Damit Brötchen einfach in den Bäckerbeutel gefüllt werden können, ist eine Brötchenzange aus hygienischen Gründen anzuraten. Alternativ können auch Einweghandschuhe verwendet werden. Für Torten oder Teilchen eignet sich des Weiteren eine Kuchenpalette als Heber, um Hautkontakt mit dem Essen zu vermeiden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.