Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 2-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Servietten, 2-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot
Servietten, 2-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot
Servietten, 2-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot
Artikel-Nr.:
     2909-4002911673164
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86383
EAN/GTIN:
     4002911673164
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
50 Servietten, 2-lagig 1/4-Falz 40 cm x 40 cm rot

Unifarbige Servietten

- 2-lagig
- 40 x 40 cm
- 1/4 Falz

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
5,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
33 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20
Breite der Einzelpackung:
20
Tiefe der Einzelpackung:
4,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
273,8
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,68*
1 Kartonage enthält 16 Packungen (€ 2,73* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.