Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie 150 m x 30 cm in Faltschachtel


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Alufolie 150 m x 30 cm in Faltschachtel
Alufolie 150 m x 30 cm in Faltschachtel
Alufolie 150 m x 30 cm in Faltschachtel
Alufolie 150 m x 30 cm in Faltschachtel
Artikel-Nr.:
     2909-4002911786826
Hersteller:
     Starpak
Herst.-Nr.:
     86908
EAN/GTIN:
     4002911786826
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Alufolie 150 m x 30 cm in Faltschachtel

Alufolie auf Großrolle

- Länge: 150 m
- Breite: 30 cm
- Stärke: 14 my
- in praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Höhe:
150 m
Breite:
30 cm
Gewicht:
1622
Material:
Aluminium
Materialdicke:
14 my
Höhe der Einzelpackung:
8,5
Breite der Einzelpackung:
34,5
Tiefe der Einzelpackung:
9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1807,7
Professional:
Professional Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 123,00*
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 20,50* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.