Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenluftballons Ø 25 cm farbig sortiert "5"


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zahlenluftballons Ø 25 cm farbig sortiert "5"
Zahlenluftballons Ø 25 cm farbig sortiert "5"
Zahlenluftballons Ø 25 cm farbig sortiert "5"
Zahlenluftballons Ø 25 cm farbig sortiert "5"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911914250
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81425
EAN/GTIN:
     4002911914250
Suchbegriffe:
Luftballons
luftballons
6 Zahlenluftballons Ø 25 cm farbig sortiert "5"

Produktmerkmale
- Farbig sortiert (Farbauswahl erfolgt zufällig)
- Durchmesser: 25 cm
- Umfang: 80 cm
- Geeignet für die Befüllung mit Helium
- Beidseitig bedruckt: Ziffer auf einer Seite um 180 Grad gedreht

Farbenfrohe Zahlenluftballons für jeden Anlass

Die farbig sortierten Luftballons mit der Ziffer "5" sind die perfekte Dekoration für Geburtstagsfeiern, Jubiläen oder andere festliche Anlässe. Mit einem Durchmesser von 25 cm und einem Umfang von 80 cm sind sie sowohl auffällig als auch vielseitig einsetzbar. Diese Ballons eignen sich hervorragend für die Befüllung mit Helium.

Dank des beidseitigen Drucks, wobei die Ziffer auf einer Seite um 180 Grad gedreht ist, bleibt die Zahl stets gut lesbar, egal wie der Ballon aufgehängt wird.

Jetzt bestellen und Ihre Feier mit farbenfrohen Akzenten bereichern!

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Farben der abgebildeten Produkte von den gelieferten Farben abweichen können. Die Auswahl der Farben erfolgt zufällig und kann nicht garantiert werden.

Achtung!
Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken.
Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten.
Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen.
Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Zum Aufblase
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
2,4
Material:
Naturkautschuk
Höhe der Einzelpackung:
21
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
22,4
Professional:
-
Zertifikat:
TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
12
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,54*
Lager 2909
240
12
€ 4,99*
ab € 1,74*
€ 1,74*
1
€ 5,50*
ab € 1,28*
€ 3,08*
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 1,23*
€ 3,10*
8 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 3,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 20,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
81421
ab € 1,13*
Sonstiges
PAPSTAR
81430
ab € 1,13*
Sonstiges
PAPSTAR
81422
ab € 1,12*
Sonstiges
PAPSTAR
81423
ab € 1,12*
Sonstiges
PAPSTAR
81424
ab € 1,06*
Sonstiges
PAPSTAR
81426
ab € 1,07*
Sonstiges
PAPSTAR
81427
ab € 1,13*
Sonstiges
PAPSTAR
81428
ab € 1,13*
Sonstiges
PAPSTAR
81429
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.