Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 Zahlenluftballons Ø 25 cm farbig sortiert "5". Material: Naturkautschuk. Farbe: farbig sortiert


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP81425
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81425
EAN/GTIN:
     4002911814253
Suchbegriffe:
Luftballons
papstar luftballons
luftballons
luftballon 80cm umfang
Luftballons farbig sortiert "5" - Durchmesser: 25 cm - Umfang: 80 cm - Geeignet für die Befüllung mit Helium - Ballon ist beidseitig mit der Ziffer bedruckt: auf einer Seite um 180 Grad gedreht, so dass die Zahl auch dann lesbar ist, wenn der Ballon aufgehangen wird. Achtung! Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!. . Produktzertifizierungen: - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Naturkautschuk
Farbe:
farbig sortiert
Gewicht (Stück):
2,4 g
Gewicht (Packung):
22,4 g
Gewicht (Karton):
344 g
Volumen (Karton):
0,0026
Saison:
Ganzjahr
Durchmesser:
25 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Zertifikat:
TÜV
Dekor:
5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,591*
€ 2,271*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 20,88*
€ 20,88*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 14,34*
€ 36,01008*
Lager 42XH2
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 15,27*
€ 46,33008*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 46,33008*
€ 55,1328
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 32,75004*
€ 38,97255
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 20,63004*
€ 24,54975
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,33008*
€ 23,0028
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 18,74004*
€ 22,30065
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 17,65008*
€ 21,0036
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 16,63008*
€ 19,7898
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (ab € 1,2725* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.