Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm olivgrün


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm olivgrün
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm olivgrün
Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm olivgrün
Artikel-Nr.:
     2909-4002911916575
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81657
EAN/GTIN:
     4002911916575
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm olivgrün

Umweltfreundliche unifarbige Servietten

- Maße: 33 x 33 cm (aufgefaltet)
- 1/4 Falz
- Material: Tissue, 3-lagig
- Farbe: olivgrün
- in der praktischen 250er Gastro-Packung

Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
olivgrün
Höhe:
33 cm
Breite:
33 cm
Gewicht:
5,4
Material:
Tissue
Materialdicke:
46,5 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
33
Tiefe der Einzelpackung:
13
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1360,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX 70% Svanen | Svanen
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
80
4
pro Paket
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
11 Tage
73
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,29*
€ 11,71*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 32,92*
€ 47,42*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 45,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.