Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftballons Ø 25 cm "Bayrisch Blau"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Luftballons Ø 25 cm "Bayrisch Blau"
Luftballons Ø 25 cm "Bayrisch Blau"
Luftballons Ø 25 cm "Bayrisch Blau"
Luftballons Ø 25 cm "Bayrisch Blau"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911919491
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81949
EAN/GTIN:
     4002911919491
Suchbegriffe:
Folienballon
Folienluftballons
Luftballons
Festdekoration
20 Luftballons Ø 25 cm "Bayrisch Blau"

Geeignet für die Befüllung mit Helium.

- Durchmesser: 25 cm
- Umfang: 80 cm
- Geeignet für die Befüllung mit Helium

Achtung!
Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken.
Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten.
Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen.
Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!

Produktzertifizierungen:
- TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/weiss
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
3
Material:
Naturkautschuk
Höhe der Einzelpackung:
18,5
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
2,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
68,5
Professional:
-
Zertifikat:
TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,61*
6 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 4,71*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 5,57*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 27,74*
€ 39,68*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 40,92*
€ 40,92*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 40,92*
€ 48,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 12 Packungen (€ 3,41* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.