Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar Luftballons, rund, Ø 25 cm, blau-weiß "Bayrisch Blau", 240er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar Luftballons, rund, Ø 25 cm, blau-weiß "Bayrisch Blau", 240er-Pack
Papstar Luftballons, rund, Ø 25 cm, blau-weiß "Bayrisch Blau", 240er-Pack
Artikel-Nr.:
     388-53504E
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81949
EAN/GTIN:
     4002911919491
Suchbegriffe:
Folienballon
Folienluftballons
Luftballons
Festdekoration
Papstar Luftballons

- Ø Durchmesser: 25 cm
- Gewicht: 3,00 gr.
- Farbe: farbig sortiert
- Dekor/Gestaltung: Bayrisch Blau
- Material: Latex
- ideal für die Dekoration zum bayrischen Volksfest

Hinweis: Geeignet für die Befüllung mit Helium.

Achtung!

Kinder unter 8 Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken.
Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten.
Ballons dürfen nicht übermäßig aufgeblasen werden. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen.
Von den Augen fernhalten. Hergestellt aus Naturkautschuklatex, der Allergien verursachen kann.
Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden!

Farbe: blau
Form/Motiv (falls vorhanden): Bayrisch Blau
Maße: Ø 25 cm
Material: Latex
Besonderheiten: Geeignet für die Befüllung mit Helium!

Weitere Suchbegriffe: Partydekoration, Partydekorationen, papstar luftballons, luftballons, luftballons 20 stück, Deko-Artikel, Party-Artikel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
12
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 4,61*
6 Tage
unbekannt
12
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 4,71*
8 Tage
unbekannt
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 5,57*
Lager 388
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 27,74*
€ 39,68*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 40,92*
€ 40,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,68*
€ 47,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 36,85*
€ 43,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,63*
€ 40,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
1 Packung enthält 240 Stück (ab € 0,11559* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.