Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grill-Spieße 21 cm "Golf"


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Grill-Spieße 21 cm "Golf"
Grill-Spieße 21 cm "Golf"
Grill-Spieße 21 cm "Golf"
Grill-Spieße 21 cm "Golf"
Artikel-Nr.:
     2909-4002911944080
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84408
EAN/GTIN:
     4002911944080
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
250 Grill-Spieße 21 cm "Golf"

Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus "Golf"

- Länge: 21 cm
- Länge des "Fähnchens": 3,6 cm
- verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
21 cm
Gewicht:
2,1
Material:
Bambus
Höhe der Einzelpackung:
22
Breite der Einzelpackung:
14
Tiefe der Einzelpackung:
5,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
594,7
Professional:
Professional Produkt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
86
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,619*
€ 7,599*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 27,00*
€ 27,00*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 27,91002*
€ 53,65002*
9 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,79004*
€ 63,36*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 27,00*
€ 32,13
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 4,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.