Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Grill-Spieße 21 cm "Golf". Material: Bambus. Farbe: natur


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produktbild 2
Produktbild 3
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP84408
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84408
EAN/GTIN:
     4002911844083
Suchbegriffe:
Bambusspieß
Fingerfood-Spieß
Fingerfoodspieß
Holzspieß
Formschöne Fingerfood-Spieße aus Bambus "Golf" - Länge: 21 cm - Länge des "Fähnchens": 3,6 cm - verpackt in einer Pappbox mit transparenter Haube.
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
2,1 g
Gewicht (Packung):
594,7 g
Gewicht (Karton):
3827 g
Volumen (Karton):
0,0141
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
21 cm
Art der Verpackung:
Papptray mit transp. Haube
Dekor:
Golf
Weitere Suchbegriffe: Drehgrillspieß, Grill-Spieß, Grillspieß, fingerfood spieß, Einweg-Besteck, Einweg-Geschirr, Plastikbesteck, Einmalbesteck, Wegwerf-Besteck
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,619*
€ 7,579*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 27,00*
€ 27,00*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 27,92004*
€ 53,34*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 28,76004*
€ 62,98002*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 62,98002*
€ 74,94622
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 48,80004*
€ 58,07205
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,13*
€ 41,8047
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 34,09002*
€ 40,56712
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,76004*
€ 34,22445
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Packungen (ab € 4,79334* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.