Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffel, Holz "pure" 15,7 cm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Löffel, Holz "pure" 15,7 cm
Löffel, Holz "pure" 15,7 cm
Löffel, Holz "pure" 15,7 cm
Löffel, Holz "pure" 15,7 cm
Artikel-Nr.:
     2909-4002911992517
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84840
EAN/GTIN:
     4002911992517
Suchbegriffe:
Bambuslöffel
Einweg-Löffel
Einweglöffel
Holz Löffel
100 Löffel, Holz "pure" 15,7 cm

Löffel aus FSC® zertifiziertem Holz

- Länge: 15,7 cm
- aus natürlich hellem Birkenholz, daher nicht gebleicht
- splitterfrei dank maschineller Politur der Oberfläche ohne Zusätze
- stabil und geschmacksneutral


Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Höhe:
15,7 cm
Gewicht:
2,7
Material:
Holz
Höhe der Einzelpackung:
16,5
Breite der Einzelpackung:
12,7
Tiefe der Einzelpackung:
5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
304,1
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® 100%
Weitere Suchbegriffe: Löffel (Einweg), einweg löffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,50*
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 3,75* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.