Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DrayTek VigorSwitch P2282x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DrayTek VigorSwitch P2282x
DrayTek VigorSwitch P2282x
Artikel-Nr.:
     293-100441
Hersteller:
     Draytek
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4710484747518
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch

VigorSwitch P2282x

28-Port L2+ Managed 10G PoE+ Switch

DrayTek VigorSwitch P2282x ist ein Layer 2+ Managed 10 Gigabit Switch. Er verfügt über 24 Gigabit Ethernet LAN Ports und 4x SFP+ 10 Gbit/s Fiber Links für Uplink/Downlink. Neben dem festen AC-Stromeingang bietet der VigorSwitch P2282x auch einen DC-Stromeingang als weitere Stromquelle, die einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleistet und die angeschlossenen Geräte bei einem Ausfall der AC-Stromversorgung schützt.

Der VigorSwitch P2282x verfügt über 24 PoE+ Ports mit einem Leistungsbudget von 400W, wodurch er sich für die Integration von mehr IoT-Anwendungen eignet, einschließlich LED-Beleuchtung, POS-Computer (Point of Sale), Bewegungssensoren, IP-Cam, usw. Mit einer 12/54V DC Backup-Stromversorgung kann der VigorSwitch P2282x kritische Daten von angeschlossenen PD-Geräten schützen und eine unterbrechungsfreie Netzwerkkonnektivität aufrechterhalten.

Er unterstützt fortschrittliche Layer-3-Funktionen, einschließlich DHCP-Server und VLAN-Routing. Dies steigert die Netzwerkeffizienz und gewährleistet eine unterbrechungsfreie LAN-Konnektivität, selbst wenn das Gateway offline ist, was ihn zu einer hervorragenden Lösung für ein Netzwerk mit steigenden Verkehrsanforderungen macht.

zu den Highlights des Produktes zählen:

  • 24x PoE/PoE+ Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000 Mbit/s , RJ45)
  • 4 x 10 Gigabit SFP+ Slots
  • 128 GBit/s Switching Kapazität
  • ONVIF Unterstützung
  • Erkennung und Vermeidung von IP-Konflikten
  • 2x DC redundante Steckdose
  • Unterstützt SNMP v1 / v2c / v3, RMON und Syslog für die Netzwerküberwachung
  • Kompatibel mit dem Switch Management der Vigor Router

PoE (Strom über Ethernet)

Liefern Sie Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel und schalten Sie das PoE-Gerät mit PoE Zeitsteuerung regelmäßig ein und aus.

Zugriffskontrolle

Der VigorSwitch P2282x unterstützt ACL nach IP/MAC und 802.1x Port-Zugangskontrolle mit RADIUS, um nicht autorisierte Hosts zu filtern.

Routing

Verbessern Sie die Gesamtleistung des Netzwerks, indem Sie den VigorSwitch P2282x verwenden, um den Inter-VLAN-Verkehr direkt zu routen und den Router zu entlasten.

Automatische Überwachung & Voice VLAN

Erkennen Sie den Verkehr von IP-Kameras und IP-Telefonen automatisch und fügen Sie CoS-Tags zur QoS-Priorisierung hinzu.

IP-Konfliktvermeidung

Verbessern Sie die Netzwerkstabilität durch Vermeidung von IP-Konflikten, die durch einen falsch konfigurierten oder bösartigen Host verursacht werden.

QoS (Quality of Service)

Verbessern der Leistung des kritischen Datenverkehrs durch Priorisierung des Datenverkehrs mit CoS, DSCP und IP-Präzedenz-Tag.

ONVIF CCTV

Erkennung von ONVIF-Geräten, Anzeige der Überwachungstopologie, Bereitstellung einer Benutzeroberfläche für Videostreaming und Gerätewartung.

10G SFP+

Bietet 10G-fähige Glasfaser-SFP-Ports für Aggregation oder Uplinking zu den Core-Switches.

Mehrere Admin-Konten

Mehrere Admin-Konten mit zwei Ebenen von Administrator-Berechtigungen.

Zentrale Switchverwaltung

Richten Sie VLAN einfach vom Router aus ein und erhalten Sie eine zentralisierte Hierarchieansicht der Switches.

 

Technische Daten

Schnittstellen

  • 24 x 10/ 100 / 1000 Base-TX, RJ-45 Ports
  • 4 x 10Gbit/s SFP+ Slots
  • 1 x RJ45 Konsolenanschluß
  • 1 x Factory-Restart-Knopf

PoE

  • 24 PoE-Ports (802.3af/802.3at)
  • 400 Watt PoE Power Budget
  • Zeitsteuerung Ein/Aus

Unterstützte Standards

  • 802.3 10Base-T
  • 802.3u 100Base-T
  • 802.3ab 1000Base-T
  • 802.3x Flow Control
  • 802.3 Auto-Negotiation
  • 802.1p Class of Service
  • 802.1d STP
  • 802.1w RSTP
  • 802.3ad LACP
  • 802.1AB LLDP
  • 802.3az EEE

Netzwerk

  • Leistung: 128 Gbit/s Switching-Kapazität, 95,2 Mbit/s Weiterleitungsrate, 16k MAC-Adresstabelle, bis zu 12KB Jumbo-Frame
  • Link Aggregation: 802.3ad-Unterstützung, bis zu 8 Ports pro Gruppe, bis zu 8 Gruppen
  • Spanning Tree: 802.1d (STP), 802.1w (RSTP)
  • IGMP Snooping: IGMP v2, v3
  • GMP Querier
  • MLD v1, v2 Snooping

VLAN

  • bis zu 256 VLANs
  • Port-basiertes VLAN
  • 802.1Q Tag-basiertes VLAN
  • MAC-basiertes VLAN
  • Verwaltung VLAN
  • Voice VLAN
  • Überwachungs VLAN
  • Port Isolation
  • GVRP
  • QinQ

IP Version

  • IPv4
  • IPv6

Account Management

  • Mehrfache Benutzerkontos
  • Zwei-Level-Sicherheit (Admin / User)

ONVIF Geräteverwaltung

  • Firmware Upgrade, Konfiguration Sichern, Rücksetzen auf Werkseinstellungen, Zeit Einstellungen, Neustart

Sicherheit

  • Storm Control
  • DoS Defense
  • 802.1x Port Zugriffskontrolle
  • IP Source Guard[nbsp]
  • ARP Inspection
  • DHCP Snooping mit Option 82

Link Aggregation

  • Unterstützt 8 Link Aggregationsgruppen mit Static & LACP-Typen
  • Bis zu 8 Ports für jede Gruppe
  • Unterstüt Traffic Load Balancing

QoS

  • QoS Warteschlangen: 8 Warteschlangen
  • Warteschlangenplanung: SPQ, WRR
  • Bewertungslimit: Ingress Rate Control, Egress Rate Control
  • Serviceklasse: 802.1p CoS, DSCP, CoS-DSCP, IP Precedence

Management

  • Dual Image Support
  • Web Interface: HTTP, HTTPS
  • Command-Line Interface: Telnet, SSH
  • SNMP v1, v2c, v3
  • RMON Group 1, 2, 3, [&] 9
  • 802.1AB LLDP
  • SNTP
  • Konfigurationsdatei über Konsole Exportieren und Importieren
  • Kompatibel mit Switch-Management
  • Authentifikation: Lokal, RADIUS, TACACS+
  • Diagnose-Tool: Syslog, Port Spiegelung, Port-basierter Kabel Test

Temperatur

  • 0°C bis 50°C

Lüfter

  • Nein

Versorgung

  • 100-240V @ 6.5A
  • DC +12V @ 5A & DC +54V @ 7.4A

Leistung

  • 460.4 Watt

Gewicht

  • 4,26 kg

Maße

  • 440 x 281 x 44 mm

technische Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: PoE, Switch, 10G, SFP, budget
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 451,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,87*
€ 547,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,67*
€ 547,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,08*
€ 545,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,69*
€ 543,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,53*
€ 537,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.