Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
AA Batterie
>
Artikel
Varta-High Energy Mignon R06 4er-Blister R06
Menge:
Karton
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
294-150598
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Alkaline High Energy / Blau Preis für ein Blister, Bestellmenge VE 20
Weitere Informationen:
Länge:
Karton mm
... >
Akkumulator, Batterie
>
Akkumulator, Batterie (sonstige)
>
Akkumulator, Batterie (Sonstige, nicht klassifiziert)
Weitere Suchbegriffe:
Batterie LR6
,
LR06 Batterie
,
LR6 Batterie
,
Mignon Batterie
,
varta aa batterie alkali
,
aa batterie
,
varta aa batterie
,
Varta
,
Batterie
,
High
,
Energy
,
Mignon
,
Alkaline
,
Highenergy
,
AA
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,37*
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 20 Stück (ab € 1,4685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 42,96*
€ 51,12
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 39,86*
€ 47,43
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 37,51*
€ 44,64
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 36,74*
€ 43,72
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 34,89*
€ 41,52
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 29,37*
€ 34,95
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3000 m Umreifungsband 12 x 0,55 mm PP - Kern 200 mm - Reißfestigeit 135 kg Verpackungsband
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,42*
Sonstiges
500 Tragetaschen 38 x 45 LDPE weiß
k.A.
ab € 46,49*
Sonstiges
Bäckerbeutel für ca. 8 Brötchen, 1.000 Stück 427
k.A.
ab € 27,56*
Sonstiges
Falthandtücher, ca 25 x 23 cm, 1-lg., natur eco
k.A.
ab € 21,45*
Sonstiges
Farbband ERC 30/34/38 Gr.655 schwarz-rot
k.A.
ab € 19,24*
Sonstiges
Handtuchrolle 6x Universal weiß, 20 cm, 2-lagig
k.A.
ab € 30,29*
Sonstiges
Müllsäcke 120 Liter - Typ 60 - 70x110 cm - 10 Rollen je 25 Sack - Farbe: blau
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,52*
Sonstiges
Reservekanister 5 Liter PVC schwarz
k.A.
ab € 3,32*
Sonstiges
Scheibenwascher Metallausführung mit Holzgriff
k.A.
ab € 14,65*
Sonstiges
Serviette weiß, 40 x 40 cm, 3-lg. 1000 Stück
k.A.
ab € 55,74*
Sonstiges
Thermobecher Automatenbecher 180 ml braun-weiß
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,51*
Sonstiges
Thermorolle 80/80 m/12 blanco
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,23*
Sonstiges
Thermorolle EC 57/25 m/12 Lastschrifttext
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,16*
Sonstiges
Warnschild VORSICHT RUTSCHGEFAHR
k.A.
ab € 12,93*
Sonstiges
Wurstpappe mit Abriss 8 x 18 + 3 cm 3.000 Stück
k.A.
ab € 63,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen