Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 80/80 m/12 blanco


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 80/80 m/12 blanco
Thermorolle 80/80 m/12 blanco
Artikel-Nr.:
     294-110624
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039347106249
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

Papierart: Thermopapier
Breite: 80 mm
Rollendurchmesser: ca. 80 mm
Lauflänge: ca. 80 m
Kerndurchmesser: 12 mm
Grammatur: 48 g/qm
Beschichtung: außen (standard)

Unter anderem kompatibel zu:

Axiohm A 794 2105
Epson M 128 C M 129 A/C TM-T 80 TM-T 85 TM-T 88 TM-T 90 TM-H 5000 TM-H 6000
IBM 4610 Suremark
Samsung SRP 300 SRP 350 SRE 350
Star TSP-100 TSP-600 TSP-2000 TSP-700
Uniwell UX 75 UX 78

Hinweise:

Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
Abbildungen ähnlich.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
80 mm
Länge:
80 m | Karton mm
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Bonrollen, Thermo-Kassenrollen, Thermobonrollen, Thermokassenrollen, Thermopapierrollen, Thermorolle, kassenrolle 80mm x 80m, additionsrollen, additionsrollen 80m, Kassenrolle, Bonrolle, Epson, Samsung, Axiohm, Suremark, IBM, Star, Uniwell, M128, M129, TM-T80, TMT85, TM-T88, TM-T90, TM-H5000, TM-H6000, SRP300, SRP350, SRE350, TSP100, TSP600, TSP2000, TSP700, UX75, UX78
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,08*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 40 Rollen (ab € 1,702* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 91,32*
€ 108,67
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 91,14*
€ 108,46
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 86,97*
€ 103,49
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 83,03*
€ 98,81
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 68,08*
€ 81,02
pro Karton
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 65,40*
Sonstiges
k.A.
ab € 46,69*
Sonstiges
k.A.
ab € 27,67*
Sonstiges
k.A.
ab € 21,63*
Sonstiges
k.A.
ab € 19,16*
Sonstiges
k.A.
ab € 30,28*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 29,58*
Sonstiges
k.A.
ab € 3,33*
Sonstiges
k.A.
ab € 14,67*
Sonstiges
k.A.
ab € 55,99*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 107,46*
Sonstiges
Koka-Betriebsbedarf
ab € 23,12*
Sonstiges
Varta
ab € 29,47*
Sonstiges
k.A.
ab € 12,93*
Sonstiges
k.A.
ab € 63,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.