Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermorolle 80/80 m/12 Shell-Text


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Thermorolle 80/80 m/12 Shell-Text
Thermorolle 80/80 m/12 Shell-Text
Artikel-Nr.:
     294-150718
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

  • Mit Tankstellentext auf der Rückseite
  • Papierart: Thermopapier
  • Breite: 80 mm,
  • Rollendurchmesser: ca. 80 mm
  • Lauflänge: ca. 80 m
  • Kerndurchmesser: 12 mm
  • Grammatur: 48 g/qm
  • Beschichtung: außen (standard)

Hinweise:

  • Kassenrollen aus Thermoreaktionspapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die kein Farbband benötigen. Die Bedruckung erfolgt durch Reaktion des Papiers auf Hitze des Thermodruckers.
  • Herstellung im Auftrag des Bestellers.
  • Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
  • Abbildungen ähnlich.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
80 mm
Länge:
80 m
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,19*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 40 Rollen (ab € 1,37975* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 73,28*
€ 87,20
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 73,00*
€ 86,87
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 69,64*
€ 82,87
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 67,43*
€ 80,24
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 55,19*
€ 65,68
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
ab € 68,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.