Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apothekenrolle 76/80/12 62m Apotheken-A


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Apothekenrolle 76/80/12 62m Apotheken-A
Apothekenrolle 76/80/12 62m Apotheken-A
Artikel-Nr.:
     294-510970
Hersteller:
     Koka-Betriebsbedarf
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen

Artikeldetails:

  • Rückseite mit Apotheken-A
  • Papierart: Normalpapier, holzfrei, weiß
  • Breite: 76 mm
  • Rollendurchmesser: ca. 80 mm
  • Lauflänge: ca. 62 m
  • Kerndurchmesser: 12 mm
  • Grammatur: ca. 60 g/qm

Hinweise:

  • Kassenrollen aus Normalpapier werden in Kassendruckern eingesetzt, die ein Farbband benötigen.
  • Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und dienen der Produktbeschreibung.
  • Abbildungen ähnlich.
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
76 mm
Länge:
62 m
Kerndurchmesser:
12 mm
Rollendurchmesser:
80 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,57*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 50 Rollen (ab € 1,3114* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 86,91*
€ 103,42
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 86,25*
€ 102,64
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 82,92*
€ 98,67
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 79,56*
€ 94,68
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 65,57*
€ 78,03
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
ab € 63,76*
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
ab € 77,01*
Ähnlich
Koka-Betriebsbedarf
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.