Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101007650 Herst.-Nr.: LC427XLC EAN/GTIN: 4977766815512 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-427XLC ca. 5.000 Seiten cyan Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | HL-J6010DW, MFC-J5955DW, -6955DW, -6957DW, -6959DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-427XLC | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 5.000 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | cyan | Ausführung der Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: | | Brother: | HL-J 6010 DW; MFC-J 5955 DW; MFC-J 6950 Series; MFC-J 6955 DW; MFC-J 6957 DW; MFC-J 6957 DWT; MFC-J 6959 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 50,90* | € 63,38* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 51,32* | € 63,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 51,01* | € 63,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 51,05* | € 64,29* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 62,44* | € 77,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|