Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Tintenpatrone 18-407 wie T0711/12/13/14 sw/c/m/y 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101020899
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-407
EAN/GTIN:
     4043023614072
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
edding Tintenpatrone kein Originalzubehör Kompatibel mit: Epson T0711/T0712/T0713/T0714 EDD-407 ca. 270 Seiten schwarz, ca. 340 Seiten farbig schwarz, mehrfarbig 4 x 9ml 4 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
Epson Stylus D92, -120, DX4050, -4400, -4450, -5000, -5050, -6000, -6050, -7000, -7400, -7450, -8400, -8450, -9400, S20, -21, SX100, --105, -110, -115, -200, -205, -210, -215, -218, -400, -405, -410, -415, -510, -515, -600, -610, Stylus Office B40, BX300, -310, -600, -610
Originalzubehör:
Nein
Kompatibel mit:
Epson T0711/T0712/T0713/T0714
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
EDD-407
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 270 Seiten schwarz, ca. 340 Seiten farbig
Garantiedauer:
3 Jahre
Farbe:
schwarz, cyan, magenta, gelb
Ausführung der Farbe:
schwarz, mehrfarbig
Inhalt:
4 x 9 ml
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, epson tinte schwarz, druckerpatrone epson, druckerpatrone edding, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 8,08*
€ 12,37*
Lager 1682
3
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,69*
€ 12,60*
10 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 9,06*
€ 13,10*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 9,71*
€ 17,09*
4 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,45*
ab € 12,29*
€ 17,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,34*
€ 13,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 2,1725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-126
ab € 3,29*
Ähnlich
edding
18-269
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.