Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC221C 260Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101023350
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC221C
EAN/GTIN:
     4977766747325
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-221C ca. 260 Seiten cyan 5,9ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DCP-J562DW, MFC-J480DW, -680DW, -880DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-221C
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 260 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan
Inhalt:
5,9 ml

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 562 DW; MFC-J 1100 Series; MFC-J 1140 W; MFC-J 1150 DW; MFC-J 1170 DW; MFC-J 1180 DWT; MFC-J 480 DW; MFC-J 680 DW; MFC-J 880 DW
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
1
€ 4,15*
ab € 6,40*
€ 9,00*
1 Tag
3
1
€ 2,90*
ab € 6,53*
€ 9,09*
1
€ 4,50*
ab € 6,64*
€ 9,22*
1
€ 5,95*
ab € 6,67*
€ 9,26*
Lager 1682
12
1
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 10,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.