Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Tintenpatrone C13T946140 136,7ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101034190
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T946140
EAN/GTIN:
     8715946645384
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tintenpatrone Originalzubehör T9461 ca. 10.000 Seiten schwarz 136,7ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
WorkForce Pro WF-C5290DW, -C5290DW BAM, -C5790DWF, -C5790DWF BAM
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
T9461
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 10.000 Seiten
Art der Technologie:
DURABriteT Ultra
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
136,7 ml

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 DW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 RDTW BAM; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 RDW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5290 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5790 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-C 5790 DWF BAM
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, epson toner black, druckerpatrone epson, epson tinte schwarz, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,74*
€ 93,82*
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 74,22*
€ 94,74*
€ 6,78*
ab € 74,90*
€ 95,25*
€ 8,50*
ab € 75,83*
€ 96,70*
Lager 1682
7
Frei Haus
ab € 117,38*
€ 144,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,38*
€ 139,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CG02401
ab € 321,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.