Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Epson WorkForce Pro WF-C5790DWF
Artikel-Nr.:
     CIDE8-41183040
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CG02401
EAN/GTIN:
     8715946634098
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Geld sparen
Unternehmen können beim Farbdruck im Vergleich zu Laserdruckern bis zu 50 % der Kosten pro Seite sparen1. Da das Gerät für Arbeitsgruppen konzipiert wurde, lassen sich die versteckten Mitarbeiterkosten und Produktivitätsverluste im Zusammenhang mit zentralen Drucksystemen vermeiden. Außerdem spart das innovative neue Tintensystem Kosten beim Wechsel von Verbrauchsmaterialien.

Hohe Produktivität und geringe Benutzerintervention
Der WorkForce Pro WF-C5790DWF verfügt im Vergleich zu Laserdruckern für sowohl Farbdruck (5,3 Sekunden) als auch Schwarzweißdruck (4,8 Sekunden) über die kürzeste Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck in seinem Segment. Außerdem bietet er mit 24 Bilder/Min. auch die höchste Scangeschwindigkeit in Farbe in diesem Segment2. Drucken Sie mit der höchsten Ergiebigkeit im Segment3 bis zu 10.000 Seiten in Schwarzweiß und 5.000 Seiten in Farbe, ohne die Tinte wechseln zu müssen. Die Standardpapierkapazität von 330 Blatt ist ebenfalls die höchste in diesem Marktsegment4.

Handeln Sie umweltbewusst
Profitieren Sie von einem niedrigen Stromverbrauch, ohne Kompromisse bei der Druckqualität, mit mindestens 90 % weniger Leistungsaufnahme als bei vergleichbaren Laserdruckern5.

Ideal für Unternehmen
Mit einer breiten Palette an Software und Tools, die sichere Druckoptionen bieten, effizientes Scannen ermöglichen und Sie bei der Fernverwaltung von Geräten unterstützen, behalten Sie stets die Kontrolle. Dank NFC und kabelloser Anschlussmöglichkeiten können Sie auch direkt von Mobilgeräten aus drucken. Die Benutzeroberfläche und der Touchscreen wurden von Smartphones inspiriert. Dies ermöglicht eine intuitive Bedienung. Durch die Epson Open Platform und unsere Zusammenarbeit mit unabhängigen Softwareherstellern können außerdem zusätzliche Lösungen angeboten werden, zum Beispiel die Druckmanagement-Software PaperCut. Dieses Modell ist auch verfügbar über Print365, einer der MPS-Dienste von Epson.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier, Recyclingpapier, Kunstpapier, Briefkopf
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Maximale Druckgröße
210 x 297 mm
Medientypen der Multifunktionszuführung
Briefumschläge, Normales Papier
ISO-B-Formate
B5, B6
ISO C-Seriengrößen (C0...C9)
C4, C5, C6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal
Umschlaggrößen
10, C4, C5, C6, DL
Fotopapiergrößen
9x13,10x15,13x18 cm
Benutzerdefinierte Medienbreite
148 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
210 - 297 mm
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 256 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
45000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Empfohlene monatliche Auslastung
250 - 2500 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7
Ursprungsland
Indonesien
Leistungen
Schalldruckpegel (Druck)
54 dB
Schallleistungspegel (Druck)
6.6 dB
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Kompatible Betriebssysteme
Citrix XenApp 7.6 und höher, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 Bit), Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP SP2 oder höher, Windows XP SP3, Windows XP, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2
Weitere unterstützte Netzwerkprotokolle
NetBIOS over TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS
Geräuschpegel
54 dB
Software-CD
Ja
Tintentropfen
3,8
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
330 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
80 Blätter
Art der Papierzuführung
Papierfach
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
830 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
535 mm
Verpackungstiefe
545 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Paketgewicht
22400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
535 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
18700 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
Epson Document Capture Pro (Windows only)
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-AES, WPA2-PSK, WPA2-AES
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
TCP
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6)
TCP
Management-Protokolle
HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
Standard-Schnittstellen
Ethernet, NFC, USB 1.1, USB 2.0, Wireless LAN
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
1
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
1200 x 2400 DPI
Optische Scanauflösung (ADF)
1200 x 1200 DPI
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (schwarz)
24 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
24 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 1200 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
22 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
22 Kopien pro Minute
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Farbfaxen
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
550 Seiten
6 MB
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
200
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
E-Mail, Ordner, PC
Verzögertes Senden von Faxen
Ja
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
25 W
Energieverbrauch (bereit)
12 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.2 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
34 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
24 ipm
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
24 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
15 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
15 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
15 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
4.8 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
5.3 s
Sicheres Drucken
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,25*
€ 440,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,24*
€ 439,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,12*
€ 428,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,93*
€ 386,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C932871
ab € 122,49*
Zubehör
Epson
7112284
ab € 174,51*
Zubehör
Epson
7112285
ab € 153,63*
Zubehör
Epson
C13S450075
ab € 6,32*
Zubehör
Epson
CP03OSSECG02
ab € 113,19*
Zubehör
Epson
CP04OSSECG02
ab € 181,91*
Zubehör
Epson
CP05OSSECG02
ab € 270,80*
Zubehör
Epson
C13S400059
ab € 9,90*
Zubehör
Epson
C13T671600
ab € 22,70*
Zubehör
Epson
C13S042538
ab € 8,95*
Zubehör
Epson
C13S042539
ab € 18,28*
Zubehör
Epson
SEEPA0001
ab € 264,01*
Zubehör
Epson
SEEPA0003
ab € 4.488,59*
Zubehör
Epson
SEEPA0002
ab € 1.260,20*
Zubehör
Epson
SEEPA0004
ab € 10.519,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.