Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101229910 Herst.-Nr.: LC3237Y EAN/GTIN: 4977766788076 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-3237Y ca. 1.500 Seiten gelb Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | HL-J6000DW, -6100DW, MFC-J5945DW, -6945DW, -6947DW | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-3237Y | integrierter Druckkopf vorhanden: | Nein | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 1.500 Seiten | Kapazität geprüft gemäß: | ISO/IEC 24711 | Farbe: | gelb | Ausführung der Farbe: | gelb |
Kompatible Geräte: | | Brother: | HL-J 6000 DW; HL-J 6100 DW; MFC-J 5945 DW; MFC-J 6945 DW; MFC-J 6947 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 16,96* | € 22,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 17,09* | € 22,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 17,45* | € 22,55* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 17,15* | € 22,59* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,12* | € 26,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|