Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2952-101251410 Herst.-Nr.: LC970Y EAN/GTIN: 4977766648523 |
| |
|
| | |
| Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-970Y ca. 300 Seiten gelb Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenpatrone | Verwendung für Druckertyp: | DCP-135C, -150C, MFC-235C, -260C | Originalzubehör: | Ja | Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe: | LC-970Y | max. Anzahl der Druckseiten: | ca. 300 Seiten | Farbe: | gelb | Ausführung der Farbe: | gelb |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -135 C; DCP -150 C; DCP -150 Series; DCP -153 C; DCP -157 C; MFC -235 C; MFC -260 C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatrone gelb, brother druckerpatrone, druckerpatrone gelb, Druckerzubehöre, Druckpatronen, Inkjetpatronen, Patronen, Tintenpatronen, Tintenstrahldruckerpatronen |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 7,55* | € 10,30* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,65* | € 10,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,77* | € 10,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,77* | € 10,56* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,22* | € 12,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|