Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tintenpatrone 2932B012 PGI520BK schwarz 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     2952-101260990
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2932B012
EAN/GTIN:
     8714574564333
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Originaltinten von Canon sorgen für maximale Qualität, lang anhaltende Farbstabilität und Zuverlässigkeit bei Ihrem Drucker oder Multifunktionssystem.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
PIXMA iP 3600, -4600, MP 540, -620, -630, -980, MX 860, -870 Serie
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
PGI-520BK
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 2 x 324 Seiten
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 24711
nachfüllbar:
Nein
refill:
Nein
Art der Tinte:
pigmentierte Tinte
dokumentenecht:
Nein
Farbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Inhalt:
2 x 19 ml
Packungsmenge:
2 St./Pack.

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 3600; Pixma IP 3600 Series; Pixma IP 4600; Pixma IP 4600 Series; Pixma IP 4600 X; Pixma IP 4700; Pixma MP 540; Pixma MP 550; Pixma MP 560; Pixma MP 620; Pixma MP 620 Series; Pixma MP 630; Pixma MP 640; Pixma MP 640 R; Pixma MP 640 Series; Pixma MP 980; Pixma MP 990; Pixma MX 860; Pixma MX 870; Pixma MX 870 Series
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 17,86*
€ 23,54*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 18,92*
€ 24,99*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 19,56*
€ 25,81*
2 Tage
200
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 19,64*
€ 25,87*
Lager 1682
8
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,00*
€ 32,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,54*
€ 38,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,51*
€ 37,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,82*
€ 35,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,08*
€ 32,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,00*
€ 29,75
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 12,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.