Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Tintenpatrone LC121C 300Seiten cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     2952-101266750
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC121C
EAN/GTIN:
     4977766723190
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Brother Tintenpatrone Originalzubehör LC-121C ca. 300 Seiten cyan 3,9ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenpatrone
Verwendung für Druckertyp:
DCP-J132W, -152, -552DW, -752DW, MFC-J245, -285DW, -470DW, -475DW, -650DW, -870DW, -875DW, -980DW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
LC-121C
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 300 Seiten
Farbe:
cyan
Ausführung der Farbe:
cyan
Inhalt:
3,9 ml

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 132 W; DCP-J 150 Series; DCP-J 152 W; DCP-J 152 WR; DCP-J 172 W; DCP-J 552 DW; DCP-J 752 DW; MFC-J 245; MFC-J 285 DW; MFC-J 470 DW; MFC-J 470 Series; MFC-J 475 DW; MFC-J 650 DW; MFC-J 870 DW; MFC-J 875 DW; MFC-J 970 DW
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
1
€ 4,15*
ab € 7,05*
€ 9,87*
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 7,18*
€ 9,91*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,21*
€ 9,99*
2 Tage
100
1
€ 4,50*
ab € 7,23*
€ 10,02*
1
€ 4,50*
ab € 7,32*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.